Rondelle plate et à haute résistance Acton 6250512, Diamètre intérieur: 13.3 mm | Diamètre extérieur: 32 mm
Rondelle plate large type “l” - inox A2 - NFE 25513-25514 (modèle 62505)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Acton :6250512
Legoueix :92316120
EAN :3604880033454



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13.3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
Documents
Détails articles : RONDELLE PLATE INOX A2 (L) M12X32 BTE DE 100
Acier zingué blanc.
Points forts
Norme : NFE 25513.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13.3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Diamètre métrique | M12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,50 € HT
/ pièce
47,40 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande