Refroidisseur TIG AC/DC Spartex 899074, Capacité: 5.5 l/min | Type: REFROIDISSEUR A EAU POUR TIG 200 AC/DC
REFROIDISSEUR A EAU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :899074
Legoueix :Z600-3026698
EAN :3660338527227


Résumé technique
| Type | refroidisseur a eau pour tig 200 ac/dc |
|---|---|
| Poids | 14.8 kg |
| Capacité | 5.5 l/min |
Documents
Détails articles : REFROIDISEUR A EAU POUR TIG AC/DC
Le refroidisseur Spartex est doté d'un réservoir de liquide de refroidissement de 5,5 litres et d'un canal de refroidissement à air forcé qui traverse un radiateur en cuivre laminé. Il est équipé d'une pompe à eau thermorésistante de haute qualité. La pompe offre une grande hauteur de refoulement, un petit diamètre et un grand débit pour répondre aux exigences de la dissipation de la chaleur.
Points forts
Malgré sa petite taille et son poids léger, ce produit est peu bruyant et son débit d'eau est stable, ce qui permet de répondre aux exigences de refroidissement des machines de soudage TIG de précision. Son excellente qualité de dissipation de la chaleur permet d'économiser de l'énergie et de respecter l'environnement.
Informations techniques
Attributs
| Type | refroidisseur a eau pour tig 200 ac/dc |
|---|---|
| Poids | 14.8 kg |
| Capacité | 5.5 l/min |
| Hauteur | 200 mm |
| Longueur | 500 mm |
| Largeur | 234 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 009,88 € HT
/ pièce
1 211,86 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande