Lime spatule grattoir Mob 0940258201, Forme: Plat | Section: 25 x 6 mm

Râpe Plate À Main

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mob :0940258201
Legoueix :28345
EAN :3303809508867
RAPE PLATE A MAIN EM BIMAT 250MP

Résumé technique

Documents

Détails articles : RAPE A BOIS RAB.PMD 250 EM


LA QUALITÉ DE LA FABRICATION Le groupe MOB a acquis il y a 30 ans le leader européen des limes et râpes, TALABOT. L'acier des râpes est moins chargé en carbone (0,45 %) pour un travail efficace sur les matériaux tendres. A chaque coulée MOB vérifie la composition chimique des aciers. La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 53 HRC pour les râpes. Les râpes MOB sont conformes à la norme NF E 75 001-75 002. Dimensions : les râpes sont définies par leur longueur (sans la soie) en mm. Les râpes permettent le travail des matériaux tendres : l'aluminium, le plomb, le plastique ou bien sûr le bois. La finition des râpes se mesure en nombre de piqûres par cm2. Il y a trois types de piqûre selon le degré de finition que l'on souhaite obtenir : grosse piqûre (1) pour le dégrossissage, moyenne piqûre (2) pour les travaux courants et fine piqûre (3) pour la finition.

Informations techniques


Attributs
Formeplat
Type de taillemoyenne piqûre
Section25 x 6 mm
35,24 HT
/ pièce
42,29 TTC
  • Disponible