Rainureuse Ridgid 48307R, Poids: 15 kg
Rainureuse 916 pour machine à fileter RIDGID
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ridgid :48307R
Legoueix :RI48307
EAN :0095691483072

Documents
Détails articles : RAINUREUSE LEGERE 916 916 DE 1' A 6"
Rainureuse mécanique conçue pour effectuer des rainures standards sur des tubes ou des tuyaux en cuivre ou en acier. Équipée en standard d'une molette d'entraînement 2''-6'' pour acier.
Facile à transporter, ne pèse que 15 kg.
Facile à transporter, ne pèse que 15 kg.
Points forts
Conçue pour des applications de rainurage sur place. - Action rapide à came. - Bâti en fonte robuste. - Vis de réglage de la profondeur séparée du mécanisme d'entraînement pour assurer une profondeur de rainure régulière. - Manche intégral faisant partie de la machine.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 15 kg |
|---|---|
| Modèle | 916 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 902,19 €
1 595,00 € HT
/ pièce
1 914,00 € TTC
- Disponible
