Elements de fixation / protection - Accessoire Walraven 854316

Rail StarQuick

Voir les informations techniques

Références

Walraven :854316
Legoueix :RA0854316
ACC POUR STARQUICK GRIS RAIL 24/10 L 150 A UNITE

Détails articles : ACC POUR STARQUICK GRIS RAIL 24/10 Lg 150 mm A l'UNITE


Rail (longueur 15 cm ou 1 m) pour la fixation de 2 tuyaux ou plus avec des colliers StarQuick sans écrou. Le collier est monté sur le rail au moyen de l'adaptateur rail (Réf. 0854313).

Points forts

Matière : PVC (Conforme à la norme RAL 7035).

Informations techniques


Attributs
3,69 HT
/ pièce
4,43 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande