Machines électroportatives - Autre Bosch GPB 18V-2 SC (06014A3100)

Radio de chantier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GPB 18V-2 SC (06014A3100)
Legoueix :584A3100
Fabricant :06014A3100
EAN :4059952507828
RADIO GPB 18V-2 SC

Résumé technique

Documents

Détails articles : RADIO SANS FIL BOSCH PRO GPB 18V-2 SC


La GPB 18V-2 SC Professional de Bosch est une radio de chantier numérique compacte et puissante, conçue pour offrir un son stéréo de qualité supérieure sur tous les lieux de travail. Conçue pour les professionnels exigeants, cette radio assure une diffusion fluide des stations DAB+, FM et des contenus Bluetooth®. Avec sa double alimentation secteur ou batterie 18V, sa résistance aux conditions difficiles (IP54) et sa portabilité optimisée, elle se démarque comme un compagnon idéal sur les chantiers.

Caractéristiques :
Cette radio de chantier est dotée de deux haut-parleurs stéréo de 15 W pour une restitution sonore puissante et claire, complétée par des radiateurs passifs pour renforcer les basses. Elle permet une diffusion audio via DAB+, FM, Bluetooth® et AUX. Elle se distingue par son interface intuitive, son écran clair et ses commandes accessibles, même avec des gants. Sa structure robuste protégée contre la poussière et les projections d'eau (IP54) assure une durabilité en milieu professionnel. Transportable facilement grâce à sa poignée, son crochet et son design compact, elle peut être positionnée à la verticale ou à l'horizontale selon les besoins.

Spécifications :
• Gamme FM : 87,5 – 108 MHz
• Plage de fréquences DAB+ : 174,928 – 239,2 MHz
• Préréglages FM : 8 stations
• Préréglages DAB+ : 8 stations
• Emplacements de mémoire : 16
• Tension d’entrée batterie : 18 V
• Tension d’entrée secteur : 100 – 240 V
• Tension de sortie secteur : 18 V
• Puissance nominale de l’amplificateur (secteur) : 15 W
• Poids sans batterie : 2,5 kg
Inclus dans cette variante :
• Boîte carton
• 1 pile bouton lithium 3 V CR2032
• 1 adaptateur secteur DC-in (réf. 1 619 PB4 880)
• 1 câble AUX

Normes :
• Conforme à la directive 2014/53/UE

Informations sur la marque :
Bosch est un fournisseur mondial de technologies et de services, dont la mission est de créer des produits qui suscitent l’enthousiasme, améliorent la qualité de vie et préservent les ressources naturelles. Présent dans plus de 60 pays dans le monde, Bosch agit dans quatre secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation et les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Fort de son expertise dans les capteurs, les logiciels, la connectivité et l’intelligence artificielle, Bosch conçoit des solutions innovantes et durables à partir d’une seule source. Sa division Bosch Professional propose des outils électroportatifs fiables et performants, pensés pour les professionnels de l’industrie et du bâtiment. Fidèle à sa promesse de "Technologie inventée pour la vie", Bosch met la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de chacune de ses innovations.

Points forts

• Son stéréo puissant avec deux haut-parleurs de 15 W et radiateurs passifs
• Grande variété de sources audio : DAB+, FM, Bluetooth® et AUX
• Protection IP54 contre la poussière et les projections d'eau
• Interface intuitive pour un usage rapide sur chantier
• Double alimentation : secteur ou batterie Bosch 18V
• Positionnement flexible : verticale ou horizontale
• Transport facile grâce à la poignée et au crochet intégré
• Possibilité de connecter deux radios à un même smartphone
• Recharge USB pratique pour smartphone

Applications

La GPB 18V-2 SC Professional est conçue pour permettre aux professionnels d’écouter des stations radio numériques DAB+ ou analogiques FM et de diffuser facilement de la musique depuis un smartphone grâce à la connectivité Bluetooth®. Elle est idéale sur les chantiers, dans les ateliers ou tout environnement de travail souhaitant allier confort sonore et résistance aux conditions difficiles.

Informations techniques


Attributs
Typeradio de chantier
Tension18 V
Promotion
Au lieu de 282,18
193,00 HT
/ pièce
231,60 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande