Raccords filetés Banides 0220614

Raccord coudé 180° gaz

Voir les informations techniques

Références

Banides :0220614
Legoueix :51331301
Fabricant :0220614
EAN :3571100020405
CROSSE ROAI COUDEE 180 JPG 15X21-14

Détails articles : CROSSE ROAI COUDEE 180° JPG 15X21-14


Ecrou laiton avec douille à joint plat / à braser sur cuivre. Livré avec joint.
Crosse gazinière, spéciale ROAI.

Points forts

Pression maxi 0,5 bar. - Norme NF E29-532.

Informations techniques


Attributs
20,35 HT
/ pièce
24,42 TTC
  • Disponible