Douille Facom R.13E, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 17.7 mm | Longueur: 22 mm
R.E - Douilles 1/4" 12 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :R.13E
Legoueix :R.13E
EAN :3148510510521





Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17.7 mm |
| Longueur | 22 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/4 FACOM 12 PANS DE 13MM
R.E - Douilles 1/4" 12 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 25 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 22x18x18 mm |
| Poids du paquet | 25 g |
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
| Diamètre | 17.7 mm |
| Longueur | 22 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 23.7 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,66 € HT
/ pièce
5,59 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande