Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPB560

Poulie 3 gorges SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :03SPB560
Legoueix :C600-1271097
Fabricant :856410
EAN :3660338116971
POULIE 3G SPB 560 MA 3535

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence560 mm
Nombre de gorges3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 3G POULIE 3G SPB 560 MA 3535


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence560 mm
Nombre de gorges3
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Type4
Largeur de couronne63 mm
Diamètre extérieur567 mm
Largeur89 mm
317,30 HT
/ pièce
380,76 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande