Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 01SPA224

Poulie 1 gorge SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :01SPA224
Legoueix :C600-1269174
Fabricant :856206
EAN :3660338114953
POULIE 1G SPA 224 MA 2012

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence224 mm
Nombre de gorges1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 1G POULIE 1G SPA 224 MA 2012


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence224 mm
Nombre de gorges1
Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte
Type7
Largeur de couronne20 mm
Diamètre extérieur229.5 mm
Largeur32 mm
32,35 HT
/ pièce
38,82 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande