Pompe d'épreuve Virax 262070, Pression: 40 bar
Pompe Epreuve Electrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :262070
Legoueix :11262070
EAN :3521742620709

Documents
Détails articles : POMPE D'EPREUVE ELECTRIQUE
Présentoir de 6 lampes flexibles multi-orientables (262801).
Points forts
Pompe d'épreuve électrique 40 bar. Débit 6 l/min. Structure solide et légère en ABS. Possibilité d'aspirer le fluide dans un réservoir. Auto-aspirante jusque 1 m si aucune arrivée d'eau n'est disponible.
Raccordement 3/4' - Poids 18 kg.
Pour essai d'étanchéité des installations d'eau (sanitaire, chauffage central individuel,…). Liquides acceptés : eau, Glycol (nécessite rinçage après utilisation).
Raccordement 3/4' - Poids 18 kg.
Pour essai d'étanchéité des installations d'eau (sanitaire, chauffage central individuel,…). Liquides acceptés : eau, Glycol (nécessite rinçage après utilisation).
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 395x300x375 mm |
|---|---|
| Poids | 18000 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 395x300x375 mm |
| Poids du paquet | 18000 g |
| Pression | 40 bar |
| Poids | 18 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 857,41 €
765,00 € HT
/ pièce
918,00 € TTC
- Disponible
