Pompe submersible eau tout type Kärcher 16455030
Pompe d'évacuation eau chargée SP 5 DIRT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :16455030
Legoueix :SP5DIRT
EAN :4054278060422
Documents
Détails articles : POMPE D EVACUATION EAU CHARGEE SP5 DIRT
La SP 5 Dirt est une pompe d’évacuation pour une petite quantité d’eau chargée. Elle sera parfaitement adaptée pour l’évacuation d’une cave inondée. Le roulement céramique surmonté d’une chambre à huile protège la chambre moteur de toute infiltration pour une durée de vie supérieure. L'interrupteur flotteur réglable en hauteur met en marche et arrête la pompe lorsqu’il n’y a plus d’eau et évite la marche à sec. La hauteur de déclenchement se règle facilement. Elle est compatible avec le préfiltre optionnel, pour une protection encore plus efficace contre les déchets présents dans l’eau. L'amorçage est automatique pour une pompe toujours prête, facile à mettre en œuvre.
Pour une utilisation dans des zones inondées. - Pour l'évacuation de l'eau d'un étang de jardin.
Pour une utilisation dans des zones inondées. - Pour l'évacuation de l'eau d'un étang de jardin.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Cadmium
CAS : 7440-43-9
Concentration>0.1
CAS : 7440-43-9
Concentration>0.1
Points forts
Puissance moteur max. 500 W. - Débit de refoulement max. 9500 l/h - Hauteur de refoulement 7 m. - Pression maximum 0,7 bar. - Profondeur d'immersion max. 7 m. - Taille du grain max. 20 mm. - Température max. d'admission d'eau 35°C - Poids 4,7 kg - Dimensions (l x L x h) 229 x 238 x 303 mm. - Raccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" à la pompe. - Câble électrique H05RN-F de 10 m.
Développé pour les eaux chargées : Évacuation fiable de l'eau avec des particules de taille allant jusque 20 mm. - Possibilité de fixer le flotteur : Pour un changement en mode automatique. - Poignée de transport confortable : Prise en main confortable et peut aussi être utilisée avec un filin. - Préfiltre robuste et facile à raccorder comme accessoire : Protection de la pompe contre les salissures extrêmement tenaces et par conséquent prévention d'un blocage éventuel de la pompe. - Roulement en céramique : Pour une durée de vie prolongée. - Interrupteur à flotteur réglable en hauteur : Amélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec. - Quick Connect : Raccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" à la pompe.
Développé pour les eaux chargées : Évacuation fiable de l'eau avec des particules de taille allant jusque 20 mm. - Possibilité de fixer le flotteur : Pour un changement en mode automatique. - Poignée de transport confortable : Prise en main confortable et peut aussi être utilisée avec un filin. - Préfiltre robuste et facile à raccorder comme accessoire : Protection de la pompe contre les salissures extrêmement tenaces et par conséquent prévention d'un blocage éventuel de la pompe. - Roulement en céramique : Pour une durée de vie prolongée. - Interrupteur à flotteur réglable en hauteur : Amélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec. - Quick Connect : Raccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" à la pompe.
Applications
Pour une utilisation dans des zones inondées. - Pour l'évacuation de l'eau d'un étang de jardin.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 4.65 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 117,13 €
110,00 € HT
/ pièce
132,00 € TTC
- Disponible


