Pince-étau Facom 580.10, Forme des becs: Courbé | Longueur: 250 mm | Capacité de serrage: 38 mm

Pinces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :580.10
Legoueix :580.10
EAN :3148517716223
PINCE ETAU AUTO BECS COUD. 10. - 580.10 - (UC5)

Résumé technique

Forme des becscourbé
Capacité de serrage38 mm
Longueur250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE ETAUX FACOM A BEC COUDE MULTI-USAGE 250MM


Pinces - 580.10 - Pince Lock-Grip polyvalente à bec coudé 250mm

Informations techniques


Attributs
Forme des becscourbé
Capacité de serrage38 mm
Longueur250 mm
Capacité0 mm
Poids642 g
Type580.1
59,77 HT
/ pièce
71,72 TTC
brand logo
  • Disponible - Date de livraison sur demande