Cordon Chauvin Arnoux P01295457Z, Couleur: Noir

Pinces croco CAT4 1kV RD/BK

Voir les informations techniques

Références

Chauvin Arnoux :P01295457Z
Legoueix :35101848
EAN :3760171416488
JEU DE 2 PINCES CROCODILES ROUGE:NOIR

Résumé technique

Couleurnoir

Détails articles : JEU DE 2 PINCES CROCO ROUGE+NOIR


Jeu de 2 pinces crocodiles (1 rouge/1noire) / 15A / 1000V CAT IV

Points forts

Facilitant la prise de mesure ou l’instrumentation de l’installation, ces accessoires répondent aux exigences de sécurité pour intervenir sur les installations CAT III et CAT IV.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
35,33 HT
/ pièce
42,40 TTC
  • Disponible