Pince à freiner Facom 445.10R, Longueur: 360 mm | Diamètre de fil: 1 mm
Pinces à freiner (10'')
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :445.10R
Legoueix :445.10R
EAN :3148511764558

Documents
Détails articles : PINCE A FREINER FACOM 10' AUTOMATIQUE
La pince à freiner Facom 445.DS est une pince professionnelle automatique, adaptée aux opérations de sécurisation par fil. Sa conception en acier et son coupe-fil intégré facilitent le travail rapide sur les systèmes vissés soumis aux vibrations.
Caractéristiques :
La pince à freiner Facom 445.DS est spécialement développée pour le freinage de vis et d’écrous soumis à des contraintes dynamiques. Son mécanisme à trois tours permet d’entortiller le fil de sécurité de manière uniforme et contrôlée, tout en assurant une tension régulière sur l’ensemble du brin. Le corps de l’outil, entièrement en acier, garantit une résistance à la déformation même en usage intensif. La finition brunie offre une bonne protection contre la corrosion et les chocs superficiels. Un coupe-fil latéral en acier inoxydable est intégré pour sectionner les fils durs jusqu’à 1 mm de diamètre. L’ergonomie du manche et la course de 125 mm facilitent la réalisation rapide des torsades, tout en améliorant la répétabilité du geste. Cette pince à freiner est conçue pour un usage durable et bénéficie d’une garantie à vie par Facom.
Spécifications :
- Modèle : 445.DS.
- Longueur totale : 360 mm.
- Poids : 400 g.
- Matière : acier.
- Finition : bruni.
- Course : 125 mm.
- Coupe-fil latéral : diamètre maximal fil à freiner (inox) de 1 mm.
- Garantie à vie Facom.
Normes :
La pince à freiner Facom 445.DS est conforme à la norme ASME B107.500
Caractéristiques :
La pince à freiner Facom 445.DS est spécialement développée pour le freinage de vis et d’écrous soumis à des contraintes dynamiques. Son mécanisme à trois tours permet d’entortiller le fil de sécurité de manière uniforme et contrôlée, tout en assurant une tension régulière sur l’ensemble du brin. Le corps de l’outil, entièrement en acier, garantit une résistance à la déformation même en usage intensif. La finition brunie offre une bonne protection contre la corrosion et les chocs superficiels. Un coupe-fil latéral en acier inoxydable est intégré pour sectionner les fils durs jusqu’à 1 mm de diamètre. L’ergonomie du manche et la course de 125 mm facilitent la réalisation rapide des torsades, tout en améliorant la répétabilité du geste. Cette pince à freiner est conçue pour un usage durable et bénéficie d’une garantie à vie par Facom.
Spécifications :
- Modèle : 445.DS.
- Longueur totale : 360 mm.
- Poids : 400 g.
- Matière : acier.
- Finition : bruni.
- Course : 125 mm.
- Coupe-fil latéral : diamètre maximal fil à freiner (inox) de 1 mm.
- Garantie à vie Facom.
Normes :
La pince à freiner Facom 445.DS est conforme à la norme ASME B107.500
Points forts
- Permet de couper, saisir et d’entortiller rapidement le fil de sécurité sans effort.
- Assure une torsade uniforme grâce à un mécanisme à trois tours par tirage.
- Intègre un coupe-fil latéral en inox pour un gain de temps en utilisation.
- Offre une durabilité élevée grâce à la construction en acier et à la finition bruni.
- Assure une torsade uniforme grâce à un mécanisme à trois tours par tirage.
- Intègre un coupe-fil latéral en inox pour un gain de temps en utilisation.
- Offre une durabilité élevée grâce à la construction en acier et à la finition bruni.
Applications
La pince à freiner Facom 445.DS s’utilise pour la sécurisation mécanique de fixations dans les environnements soumis à de fortes vibrations. Elle est particulièrement adaptée aux ateliers de maintenance aéronautique, maintenance industrielle, à l’automobile, et à la mécanique de précision. Elle facilite le freinage de vis, boulons et raccords critiques sur moteurs, structures ou ensembles tournants. L’outil trouve également sa place dans les secteurs où la sécurité des assemblages est un enjeu essentiel, comme les lignes de production, les ateliers d’outillage ou les applications navales.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 419 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 270x58x28 mm |
| Poids du paquet | 419 g |
| Longueur | 360 mm |
| Diamètre de fil | 1 mm |
| Poids | 400 g |
| Nombre de tours | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,37 € HT
/ pièce
193,64 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande