Pince ampèremétrique Fluke FLUKE-375 FC, Plage de mesure: Courant DC 600 A Tension AC/DC 600 V mV DC 500 mV Fréquence 5 à 500 Hz Résitance 60 kΩ Capacité 1 000 μF | Catégorie de surtension: CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V | Capacité d'ouverture: 34 mm

Pince multimètre TRMS AC/DC Fluke

Voir les informations techniques

Références

Fluke :FLUKE-375 FC
Legoueix :FLUK375FC
Fabricant :4695932
EAN :0095969798464
PINCE MULTIMETRE FLUKE 375 FC

Résumé technique

Plage de mesurecourant dc 600 a tension ac/dc 600 v mv dc 500 mv fréquence 5 à 500 hz résitance 60 kω capacité 1 000 μf
Catégorie de surtensioncat iv 600 v, cat iii 1 000 v
Capacité d'ouverture34 mm

Détails articles : PINCE MULTIMETRE FLUKE 375 FC


La nouvelle série fluke 370 FC ne fait pas exception : elle est précise, robuste et facile à utiliser.
Ces pinces de mesure sont les meilleures de leur catégorie et complètent parfaitement la famille des pinces de fluke.
Développées pour les applications commerciales et industrielles, les pinces de mesure 376 FC, 375 FC et 374 FC associent fonctionnalité et format pour créer une pince puissante pour le dépannage des incidents.
La nouvelle série 370 FC de Fluke est la seule pince de mesure du marché à offrir une sonde de courant flexible, des capacités d'enregistrement et des mesures à distance sécurisées, le tout dans un seul appareil.

Lire les mesures sur votre téléphone à une distance de sécurité nécessitant un équipement EPI moindre, car tous les risques reposent sur votre multimètre. Enregistrer les résultats directement sur votre téléphone et dans le cloud. Créer et partager des rapports depuis le terrain via e-mail ou discuter en temps réel grâce aux appels vidéo ShareLive™. s le détecte. Garantie de 3 ans. Livré avec sacoche de transport.
Connecter votre pince multimètre à votre smartphone avec l’application Fluke Connect Measurements.

Grâce à ses mesures de tension et de courant AC TRMS, la pince multimètre Fluke 375 permet de réaliser des mesures jusqu’à 600 V et 600 A en modes AC et DC, et offre la possibilité de mesurer les fréquences jusqu’à 500 Hz. De plus, le modèle Fluke 375 est compatible avec la nouvelle sonde de courant souple iFlex (vendue séparément), qui étend la gamme de mesure jusqu’à 2 500 A AC.

Points forts

Fonction de mesure : Mesure de courant 600 A AC et DC. - Mesure 2 500 A AC avec sonde de courant souple iFlex (en option). - Mesure de tension 1 000 V AC/DC. - Courant et tension TRMS pour la mesure précise des signaux non linéaires. - Mesure de la fréquence jusqu’à 500 Hz avec la mâchoire et iFlex. - Mesure de résistance jusqu’à 60 kΩ avec détection de la continuité. - Enregistrement des valeurs moyennes, min/max et démarrage pour capturer automatiquement les variations. - Gamme de mesure 500 mV DC pour une interface avec d’autres accessoires. - Mesure de capacité 1 000 μF.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesurecourant dc 600 a tension ac/dc 600 v mv dc 500 mv fréquence 5 à 500 hz résitance 60 kω capacité 1 000 μf
Catégorie de surtensioncat iv 600 v, cat iii 1 000 v
Capacité d'ouverture34 mm
842,54 HT
/ pièce
1 011,05 TTC
  • Disponible

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.