Références
Virax :253098
Legoueix :253098
EAN :3521742530985
Détails articles : PINCE A SERTIR MANUELLE VIPER H 32
adaptables sur toutes les machines disponibles sur le marché. dureté 20 % supérieure à celle des pinces classiques acier très haute résistance (33 hrc). essais de résistance réalisés avec une pression comprise entre 12t et 15t exercée 10 000 fois.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 150x100x50 mm |
|---|---|
| Poids | 1900 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 150x100x50 mm |
| Poids du paquet | 1900 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,98 € HT
/ pièce
219,58 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande

