Composition d'outils électroportatifs Bosch 06019R2101, Nombre d'éléments: 3 | Sans fil: Oui

Perceuse-visseuse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06019R2101
Legoueix :589R2101
Fabricant :06019R2101
EAN :4053423619331
PERCEUSE VISSEUSE EXSR18V-90+2X4 EXPERT+GAL 18V-40 L

Résumé technique

Nombre d'éléments3
Sans filoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE BOSCH EXPERT EXSR18V-90 2x4 GAL 18V-40 L


Équilibre parfait entre puissance, compacité et protection améliorée.

• Un outil polyvalent puissant : Le puissant moteur sans charbon offre des performances de pointe avec un couple modéré/fort de 36/65 Nm et 2 100 tr/min
• Un concentré de force : Longueur de tête de 163 mm avec mandrin métallique de 13 mm pour une robustesse renforcée et un excellent transfert du couple
• Protection améliorée de l'utilisateur : La fonction KickBack Control (on/off) réduit le risque de blessure en arrêtant le moteur en cas de blocage du foret
• Maîtrise inégalée de l’outil : L’embrayage de précision (on/off) se désactive si nécessaire et vous offre la possibilité de régler l’outil selon vos besoins

Caractéristiques techniques :
• Couple (tendre/dur/maxi) : 36/65/- Nm
• Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 630 / 0 – 2.100 tr/min
• Type de batterie Lithium-Ion
• Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Poids sans batterie : 1,1 kg
• Présélections de couple : 21
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 360 x 444 x 151 mm
• Option clip de ceinture : ✔
• KickBack Control : ✔
• Lampe de travail : ✔
• Design de l'outil : Poignée en T
• Queue d’outil : Fixation par étrier
• Type de mandrin : automatique

Points forts

Outil polyvalent, puissant et compact, équipé d’un moteur sans charbon (36/65 Nm, 2 100 tr/min) et d’une tête courte de 163 mm pour les espaces restreints. Il assure une sécurité renforcée grâce au KickBack Control, une maîtrise précise avec embrayage réglable (21 positions) et une robustesse élevée via son mandrin métallique de 13 mm.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Sans filoui
Tension18 V
Compositionperceuse visseuse exsr18v-90 + 2x4 expert + gal 18v-40 l
Promotion
Au lieu de 566,50
380,00 HT
/ pièce
456,00 TTC
  • Disponible

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.