Perceuse-visseuse Bosch GSR 18V-55 (06019H5204), Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 55 N.m
Perceuse-visseuse GSR 18V-55
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :GSR 18V-55 (06019H5204)
Legoueix :06019H5204
Fabricant :06019H5204
EAN :4059952509310


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 55 N.m |
Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL GSR 18V-55 2 BATT PROCORE LBOX
Mandrin entièrement en métal et moteur Brushless sans charbon. Tête courte de 173 mm. Eclairage par LED intégré avec fonction de post-éclairage pour une meilleure visibilité. Clip de fixation pratique pour accrocher l’outil à la ceinture ou à une échelle. Frein-moteur pour travailler de manière précise sur des vissages en série. Livrée en coffret L-BOXX.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Points forts
Système ECP
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 55 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 1800 rpm |
| Modèle | pro gsr 18v-55 |
| Capacité de la batterie | 4 Ah |
| Poids | 1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
507,92 € HT
/ pièce
609,50 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande