Perceuse Promac 212VLL, Tension: 230 V | Capacité mandrin: 16 mm | Broche: CM2
Perceuse d’établi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Promac :212VLL
Legoueix :PR7330303
EAN :7612375694178

Documents
Détails articles : PERCEUSE D'ETABLI 212VLL 450-2500 TR/M 230V
La perceuse d'établi 212VLL de la marque ProMac est un outil de précision conçu pour les professionnels. Grâce à son variateur mécanique de vitesses, elle offre un contrôle optimal de la puissance pour s’adapter à tous types de matériaux. Équipée de deux lasers de centrage, elle permet un alignement parfait pour un perçage précis. Son design robuste et ergonomique, allié à sa table inclinable à 45° de chaque côté, assure une grande flexibilité d’utilisation. Livrée avec un mandrin à clé de 16 mm, la perceuse 212VLL est un outil incontournable pour tous vos travaux d’usinage.
Caractéristiques :
Cette perceuse est pensée pour offrir une expérience de perçage fluide et efficace. Grâce à son variateur mécanique de vitesses, elle permet un ajustement précis de la vitesse selon le matériau travaillé, évitant ainsi l’usure prématurée des forets. Ses deux lasers de centrage intégrés garantissent un positionnement précis avant le perçage, réduisant ainsi les risques d’erreur. Sa table inclinable jusqu’à 45° à droite et à gauche assure une grande polyvalence pour les perçages angulaires. Conçue pour un usage intensif, cette perceuse bénéficie d’une structure robuste assurant une stabilité optimale lors de son utilisation.
Spécifications :
• Col de cygne : 155 mm
• Course de broche : 80 mm
• Plage de vitesses : 450 à 2500 tr/min
• Distance broche-pied : 495 mm
• Diamètre de la broche : 65 mm
• Dimensions de la table : 245 x 240 mm
• Largeur rainures en T : 14 mm
Normes :
• Certifiée CE
Informations sur la marque :
ProMac est une marque du groupe Tool France, spécialiste des équipements industriels et de précision depuis plus de 40 ans. Forte de cette expertise, ProMac conçoit des machines alliant robustesse, performance et accessibilité, répondant aux exigences des artisans, des industriels et des métalliers/serruriers. Bénéficiant du savoir-faire et de l'innovation de Tool France, la marque propose des outils conçus pour durer et s'adapter aux besoins variés des professionnels. Grâce à un réseau de distribution en B to B et à un excellent rapport qualité/prix, ProMac s’impose comme une référence incontournable dans son domaine.
Caractéristiques :
Cette perceuse est pensée pour offrir une expérience de perçage fluide et efficace. Grâce à son variateur mécanique de vitesses, elle permet un ajustement précis de la vitesse selon le matériau travaillé, évitant ainsi l’usure prématurée des forets. Ses deux lasers de centrage intégrés garantissent un positionnement précis avant le perçage, réduisant ainsi les risques d’erreur. Sa table inclinable jusqu’à 45° à droite et à gauche assure une grande polyvalence pour les perçages angulaires. Conçue pour un usage intensif, cette perceuse bénéficie d’une structure robuste assurant une stabilité optimale lors de son utilisation.
Spécifications :
• Col de cygne : 155 mm
• Course de broche : 80 mm
• Plage de vitesses : 450 à 2500 tr/min
• Distance broche-pied : 495 mm
• Diamètre de la broche : 65 mm
• Dimensions de la table : 245 x 240 mm
• Largeur rainures en T : 14 mm
Normes :
• Certifiée CE
Informations sur la marque :
ProMac est une marque du groupe Tool France, spécialiste des équipements industriels et de précision depuis plus de 40 ans. Forte de cette expertise, ProMac conçoit des machines alliant robustesse, performance et accessibilité, répondant aux exigences des artisans, des industriels et des métalliers/serruriers. Bénéficiant du savoir-faire et de l'innovation de Tool France, la marque propose des outils conçus pour durer et s'adapter aux besoins variés des professionnels. Grâce à un réseau de distribution en B to B et à un excellent rapport qualité/prix, ProMac s’impose comme une référence incontournable dans son domaine.
Points forts
• Précision optimale grâce aux deux lasers de centrage
• Contrôle ajustable avec un variateur mécanique de vitesses
• Grande flexibilité grâce à une table inclinable à 45°
• Robustesse et stabilité pour un usage intensif
• Capacité de perçage élevée jusqu’à 16 mm
• Puissant moteur 230 V / 0,55 kW
• Dimensions optimisées pour une installation facile
• Livrée avec un mandrin à clé de 16 mm
• Design ergonomique pour un confort d’utilisation
• Contrôle ajustable avec un variateur mécanique de vitesses
• Grande flexibilité grâce à une table inclinable à 45°
• Robustesse et stabilité pour un usage intensif
• Capacité de perçage élevée jusqu’à 16 mm
• Puissant moteur 230 V / 0,55 kW
• Dimensions optimisées pour une installation facile
• Livrée avec un mandrin à clé de 16 mm
• Design ergonomique pour un confort d’utilisation
Applications
La perceuse d’établi ProMac 212VLL est idéale pour une large gamme d’applications. Que ce soit en atelier de mécanique, en menuiserie, en métallurgie ou dans le secteur du bricolage avancé, elle offre des performances adaptées aux besoins des professionnels. Son variateur de vitesses permet d’usiner divers matériaux avec une grande précision, la rendant indispensable pour les travaux de perçage nécessitant finesse et puissance. Elle est également recommandée pour les tâches nécessitant une inclinaison précise de la table, comme la réalisation d’assemblages complexes ou le perçage en série avec un alignement parfait.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 16 mm |
| Broche | cm2 |
| Vitesse | 2500 rpm |
| Puissance | 550 W |
| Poids | 35 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
815,76 € HT
/ pièce
978,91 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande
