Perceuse-visseuse à percussion Bosch 06019R3100, Tension: 18 V | Capacité de perçage acier: 13 mm | Poids: 1.2 kg
Perceuse à percussion
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :06019R3100
Legoueix :589R3100
Fabricant :06019R3100
EAN :4053423619157






Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 65 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
Documents
Détails articles : PERCEUSE A PERCUSSION EXPERT EXSB18V-90 SOLO L
La perceuse-visseuse à percussion sans fil EXSB18V-90 associe un moteur sans charbon à un mandrin métallique de 13 mm pour les travaux de perçage et de vissage. Un couple modéré de 36 N·m et un couple fort de 65 N·m couvrent aussi bien le bois que l'acier ou la maçonnerie. Un mode percussion permet de percer les maçonneries.
Caractéristiques :
Le moteur sans charbon (brushless) alimente la machine avec un couple de 36 N·m en vissage tendre et de 65 N·m en vissage dur, associé à un régime à vide de deux vitesses, jusqu'à 630 tr/min en première et 2 100 tr/min en seconde. La fréquence de frappe atteint 29 500 coups par minute pour le perçage dans la maçonnerie.
La tête compacte de 175 mm de long facilite le travail dans les espaces restreints, tandis que le mandrin métallique automatique, avec une plage de serrage de 1,5 mm à 13 mm, assure un transfert de couple stable vers le foret ou l'embout.
L'écran de contrôle intégré permet d'activer ou de désactiver deux fonctions distinctes. L'embrayage de précision interrompt les impacts une fois le couple réglé atteint, ce qui limite l'usure mécanique et le niveau sonore ; il propose 21 présélections de couple. Le dispositif KickBack Control détecte une rotation soudaine et imprévisible autour de l'axe du foret et arrête immédiatement l'outil ; il se réactive automatiquement après cinq minutes d'inactivité ou lors du retrait de la batterie.
L'outil est livré en version machine seule, sans batterie ni chargeur, rangé dans une mallette rigide L-BOXX 136 avec mousse de calage.
Spécifications :
- Couple en vissage tendre : 36 N·m.
- Couple en vissage dur : 65 N·m.
- Régime à vide, 1re vitesse : 0 à 630 tr/min.
- Régime à vide, 2e vitesse : 0 à 2 100 tr/min.
- Fréquence de frappe maximale : 29 500 cps/min.
- Plage de serrage du mandrin : 1,5 mm à 13 mm.
- Type de mandrin : automatique, métallique.
- Tension de la batterie : 18,0 V.
- Poids sans batterie : 1,2 kg.
- Présélections de couple : 21.
- Diamètre de perçage maximal dans le bois (scie cloche) : 68 mm.
- Diamètre de vissage maximal : 12 mm.
- Diamètre de perçage maximal dans l'acier : 13 mm.
- Diamètre de perçage à percussion maximal dans la maçonnerie : 13 mm.
- Valeur d'émission vibratoire en perçage métal : 1,5 m/s² (incertitude K : 1,2 m/s²).
- Valeur d'émission vibratoire en perçage à percussion maçonnerie : 11,8 m/s² (incertitude K : 1,5 m/s²).
Normes :
- 2006/42/CE (applicable jusqu'au 20/01/2027) : directive européenne relative à la sécurité des machines.
- Règlement (UE) 2023/1230 (applicable à partir du 20/01/2027) : nouveau cadre réglementaire européen sur les machines, qui remplace progressivement la directive précédente.
- 2014/30/UE : directive relative à la compatibilité électromagnétique des équipements.
- 2011/65/UE : directive RoHS limitant l'usage de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques.
- EN 62841-1:2015+A11:2022+A1:2025 : norme générale de sécurité pour les outils électroportatifs.
- EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022 : exigences particulières de sécurité pour les perceuses et perceuses à percussion.
- EN IEC 55014-1:2021 : limites d'émissions électromagnétiques pour les appareils à moteur électrique.
- EN IEC 55014-2:2021 : exigences d'immunité électromagnétique pour les mêmes appareils.
- EN IEC 63000:2018 : documentation technique requise pour l'évaluation de conformité RoHS.
Caractéristiques :
Le moteur sans charbon (brushless) alimente la machine avec un couple de 36 N·m en vissage tendre et de 65 N·m en vissage dur, associé à un régime à vide de deux vitesses, jusqu'à 630 tr/min en première et 2 100 tr/min en seconde. La fréquence de frappe atteint 29 500 coups par minute pour le perçage dans la maçonnerie.
La tête compacte de 175 mm de long facilite le travail dans les espaces restreints, tandis que le mandrin métallique automatique, avec une plage de serrage de 1,5 mm à 13 mm, assure un transfert de couple stable vers le foret ou l'embout.
L'écran de contrôle intégré permet d'activer ou de désactiver deux fonctions distinctes. L'embrayage de précision interrompt les impacts une fois le couple réglé atteint, ce qui limite l'usure mécanique et le niveau sonore ; il propose 21 présélections de couple. Le dispositif KickBack Control détecte une rotation soudaine et imprévisible autour de l'axe du foret et arrête immédiatement l'outil ; il se réactive automatiquement après cinq minutes d'inactivité ou lors du retrait de la batterie.
L'outil est livré en version machine seule, sans batterie ni chargeur, rangé dans une mallette rigide L-BOXX 136 avec mousse de calage.
Spécifications :
- Couple en vissage tendre : 36 N·m.
- Couple en vissage dur : 65 N·m.
- Régime à vide, 1re vitesse : 0 à 630 tr/min.
- Régime à vide, 2e vitesse : 0 à 2 100 tr/min.
- Fréquence de frappe maximale : 29 500 cps/min.
- Plage de serrage du mandrin : 1,5 mm à 13 mm.
- Type de mandrin : automatique, métallique.
- Tension de la batterie : 18,0 V.
- Poids sans batterie : 1,2 kg.
- Présélections de couple : 21.
- Diamètre de perçage maximal dans le bois (scie cloche) : 68 mm.
- Diamètre de vissage maximal : 12 mm.
- Diamètre de perçage maximal dans l'acier : 13 mm.
- Diamètre de perçage à percussion maximal dans la maçonnerie : 13 mm.
- Valeur d'émission vibratoire en perçage métal : 1,5 m/s² (incertitude K : 1,2 m/s²).
- Valeur d'émission vibratoire en perçage à percussion maçonnerie : 11,8 m/s² (incertitude K : 1,5 m/s²).
Normes :
- 2006/42/CE (applicable jusqu'au 20/01/2027) : directive européenne relative à la sécurité des machines.
- Règlement (UE) 2023/1230 (applicable à partir du 20/01/2027) : nouveau cadre réglementaire européen sur les machines, qui remplace progressivement la directive précédente.
- 2014/30/UE : directive relative à la compatibilité électromagnétique des équipements.
- 2011/65/UE : directive RoHS limitant l'usage de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques.
- EN 62841-1:2015+A11:2022+A1:2025 : norme générale de sécurité pour les outils électroportatifs.
- EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022 : exigences particulières de sécurité pour les perceuses et perceuses à percussion.
- EN IEC 55014-1:2021 : limites d'émissions électromagnétiques pour les appareils à moteur électrique.
- EN IEC 55014-2:2021 : exigences d'immunité électromagnétique pour les mêmes appareils.
- EN IEC 63000:2018 : documentation technique requise pour l'évaluation de conformité RoHS.
Points forts
- Le moteur brushless réduit l'entretien lié à l'usure des balais et maintient la puissance disponible sur la durée.
- La fonction KickBack Control limite le risque de blessure en arrêtant immédiatement la rotation en cas de blocage du foret.
- L'embrayage de précision protège les vis et les matériaux fragiles grâce à ses 21 réglages de couple.
- Le mandrin métallique de 13 mm garantit un serrage stable et un transfert de couple efficace vers l'accessoire.
- La tête courte de 175 mm facilite les interventions dans les zones d'accès restreint.
- La mallette L-BOXX 136, avec mousse de calage, protège l'outil pendant le transport et le stockage.
- La fonction KickBack Control limite le risque de blessure en arrêtant immédiatement la rotation en cas de blocage du foret.
- L'embrayage de précision protège les vis et les matériaux fragiles grâce à ses 21 réglages de couple.
- Le mandrin métallique de 13 mm garantit un serrage stable et un transfert de couple efficace vers l'accessoire.
- La tête courte de 175 mm facilite les interventions dans les zones d'accès restreint.
- La mallette L-BOXX 136, avec mousse de calage, protège l'outil pendant le transport et le stockage.
Applications
L'outil convient au perçage du bois jusqu'à 68 mm de diamètre à la scie cloche, au perçage de l'acier jusqu'à 13 mm et au perçage à percussion dans la maçonnerie jusqu'à 13 mm, ainsi qu'au vissage de vis allant jusqu'à 12 mm de diamètre.
Ces capacités permettent son usage en menuiserie, en serrurerie-métallerie et dans les travaux de gros œuvre nécessitant des fixations dans des matériaux durs. La compacité de la tête facilite les interventions sur chantier, notamment dans les configurations où l'espace de manœuvre est limité, par exemple en fond de meuble ou près d'une cloison.
Ces capacités permettent son usage en menuiserie, en serrurerie-métallerie et dans les travaux de gros œuvre nécessitant des fixations dans des matériaux durs. La compacité de la tête facilite les interventions sur chantier, notamment dans les configurations où l'espace de manœuvre est limité, par exemple en fond de meuble ou près d'une cloison.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 65 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Poids | 1.2 kg |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 2100 rpm |
| Capacité mandrin | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 284,54 €
210,00 € HT
/ pièce
252,00 € TTC
- Disponible