Palan à levier Spartex 853825, Charge maxi d'utilisation CMU: 250 kg | Hauteur de levée: 1.5 m | Force manuelle (max.): 25 kg
Palan à levier G-HAND
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853825
Legoueix :C600-7093033
EAN :3660338098130




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 250 kg |
|---|---|
| Force manuelle (max.) | 25 kg |
| Hauteur de levée | 1.5 m |
Documents
Détails articles : PALAN MANUEL A LEVIER 250 KG G-HAND 250 KG
Capacité 250 et 500 kg.
Petit et extrêmement léger.
Destiné à lever et tirer des charges, il se caractérise par son tout petit encombrement.
La conception de son mécanisme le protège de toutes intrusions pouvant nuire à son bon fonctionnement et le zingage de ses pièces le protège de la corrosion.
Excellent rapport poids/capacité.
Système de roue libre en série permettant une approche rapide du crochet de la charge.
Levier avec poignée caoutchouc ergonomique.
Chaîne en acier haute résistance.
Course de 1,5 m
Petit et extrêmement léger.
Destiné à lever et tirer des charges, il se caractérise par son tout petit encombrement.
La conception de son mécanisme le protège de toutes intrusions pouvant nuire à son bon fonctionnement et le zingage de ses pièces le protège de la corrosion.
Excellent rapport poids/capacité.
Système de roue libre en série permettant une approche rapide du crochet de la charge.
Levier avec poignée caoutchouc ergonomique.
Chaîne en acier haute résistance.
Course de 1,5 m
Applications
Idéal pour les travaux de redressage, métallerie, artisanat, S.A.V. et pour les efforts importants dans les endroits exigus.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 250 kg |
|---|---|
| Force manuelle (max.) | 25 kg |
| Hauteur de levée | 1.5 m |
| Poids | 2.2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 191,32 €
185,00 € HT
/ pièce
222,00 € TTC
- Disponible