Douille Facom NM.70A, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 54 mm | Longueur: 96 mm

NM.A - Douilles impact 1" 6 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :NM.70A
Legoueix :NM.70A
EAN :3148516562111
DOUILLE IMPACT 1 6 PANS 70MM NM.70A

Résumé technique

Carré d'entraînement1 ''
Diamètre54 mm
Longueur96 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FACOM DOUILLE IMP. 1' SIX PANS 70 MM


NM.A - Douilles impact 1" 6 pans métriques
- Pour votre sécurité, utilisez les douilles impact avec les bagues et goupilles adaptées.

Informations techniques


Attributs
Poids2358 g
Dimensions du paquet (P x L x H)98x98x95 mm
Poids du paquet2358 g
Carré d'entraînement1 ''
Diamètre54 mm
Longueur96 mm
Finitionphosphate
354,77 HT
/ pièce
425,72 TTC
brand logo
  • Disponible - Date de livraison sur demande