Tachymètre Chauvin Arnoux P06236902, Erreur admissible: 0.05 % | Plage de mesure, minimum: 0.5 rpm | Plage de mesure, maximum: 19999 rpm
Multimetrix
Voir les informations techniquesRéférences
Chauvin Arnoux :P06236902
Legoueix :35236902
Fabricant :P06236902
EAN :3760171415559

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0.5 rpm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 19999 rpm |
| Erreur admissible | 0.05 % |
Détails articles : TACHYMETRE NUMERIQUE PORTABLE AVEC OU SANS CONTACT RPM 82
• Tachymètre numérique avec ou sans contact.
• Précision 0,05 % + 1 pt.
• Sélection automatique des calibres.
• Max, Min, hold.
• Vitesse de rotation et de défilement :
• Rotation avec contact : 0,5 tr/min à 19999 tr/min.
• Rotation sans contact : 2,5 tr/min à 99999 tr/min.
• Défilement : 0,05 m/min à 1999,9 tr/min.
• Précision 0,05 % + 1 pt.
• Sélection automatique des calibres.
• Max, Min, hold.
• Vitesse de rotation et de défilement :
• Rotation avec contact : 0,5 tr/min à 19999 tr/min.
• Rotation sans contact : 2,5 tr/min à 99999 tr/min.
• Défilement : 0,05 m/min à 1999,9 tr/min.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0.5 rpm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 19999 rpm |
| Erreur admissible | 0.05 % |
| Affichage | affichage à 5 chiffres |
| Alimentation | 1.5 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,28 € HT
/ pièce
217,54 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande