Compresseur Rems 115812 R220
Multi-Push SLW Connected Set
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rems :115812 R220
Legoueix :RE115812R220
Fabricant :115812 R220
EAN :4039976271981
Documents
Détails articles : STATION DESEMBOUAGE MULTI PUSH SLW CONNECTED
Station mobile avec compresseur 100% sans huile et connectivité Wi-Fi pour désembouage, rinçage, désinfection et tests d'épreuve d'installations. Désembouage hydropneumatique d’installations de chauffage avec un mélange eau/air pulsé (3 modes de travail commutables en continu) ou chimique avec agents. Rinçage et désinfection d'installations d'eau potable conformes NF EN 806-4. Tests d'étanchéité et de pression à l’air 20 mbar - 4 bar ou à l’eau ≤ 18 bar avec programmes normalisés et paramétrables. Remplissage régulé de réservoirs de tous types et alimentation d’outils pneumatiques. Appareil compact et stable (39 kg). Unité de commande et d'affichage avec écran couleur tactile TFT-LCD 4,3". Mémoire interne (40 rapports). Connectivité Wi-Fi intégrée pour transfert des données, édition de rapports personnalisés (logo, photos...) et paramétrage sur smartphone, tablette ou PC. Châssis tubulaire robuste, 2 roues et arceau repliable pour le transport facile. Machine livrée avec 2 tuyaux cristal renforcés Ø 1" x 1,5 m, tuyau Ø 8 mm x 1,5 m pour les essais de pression à l’air comprimé, tuyau HP Ø ½" x 1,5 m pour les essais de pressions à l'eau, tuyau de liaison compresseur/raccords d'eau Ø 0,6 m avec raccord rapide DN 7,2 pour soufflage de l'eau résiduelle. En boite carton.
Informations techniques
Attributs
| Pression | 18 bar |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 5 737,66 €
3 590,00 € HT
/ pièce
4 308,00 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
