Module de rangement équipé Facom MODM.467J4SLS, Nombre d'éléments: 4
Module de rangement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MODM.467J4SLS
Legoueix :MODM.467J4SLS
EAN :3662424050022

Documents
Détails articles : SLS MODULE MOUSSE 4 CLES CLIQUET 21-27MM
Quatre clés mixtes à cliquet, calibrées de 21 à 27 mm, prennent place sur un plateau mousse dédié aux grandes dimensions. Le repérage visuel d'un outil manquant simplifie le contrôle du contenu à chaque fin de poste.
Caractéristiques :
Chaque clé mixte à cliquet repose sur un mécanisme compact, réversible par simple actionnement d'un levier, qui couvre les applications courantes de serrage et de desserrage. Le plateau rejoint le système de rangement modulaire et se loge dans un tiroir de servante au format 1/3. Une couche de mousse noire surmonte une couche rouge ; ce contraste met en évidence, sans délai, l'absence d'une clé sur son emplacement. Un tel repérage réduit les oublis et les pertes d'outillage, un point sensible dans les secteurs exposés au risque de FOD. Une solution d'attache SLS, reliée par un câble serti glissant, équipe par ailleurs chaque clé afin de préserver son confort d'usage.
Spécifications :
- Référence : MODM.467J4SLS.
- Composition : 4 clés mixtes à cliquet métriques, dimensions 21, 22, 24 et 27 mm.
- Compatibilité : système de rangement modulaire, servantes CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
- Angle de reprise : 5°.
- Tête fourche inclinée à 15° par rapport à l'axe du manche.
- Tête œil inclinée à 15° par rapport au plan du manche.
- Finition : chromée satinée.
- Référence mousse : PMMOD467J4SLS.
- Dimensions module : dimensions 189 x 415 mm.
Normes :
- ISO 1711-1 établit les spécifications techniques et les couples d'essai des clés de serrage et des douilles à main.
- ISO 21982 précise les dimensions, la classification et les critères techniques des clés à cliquet utilisées pour les éléments de fixation hexagonaux.
- ISO 691 fixe les tolérances d'ouverture de clés et d'embouts de serrage pour la boulonnerie de dimensions métriques.
Caractéristiques :
Chaque clé mixte à cliquet repose sur un mécanisme compact, réversible par simple actionnement d'un levier, qui couvre les applications courantes de serrage et de desserrage. Le plateau rejoint le système de rangement modulaire et se loge dans un tiroir de servante au format 1/3. Une couche de mousse noire surmonte une couche rouge ; ce contraste met en évidence, sans délai, l'absence d'une clé sur son emplacement. Un tel repérage réduit les oublis et les pertes d'outillage, un point sensible dans les secteurs exposés au risque de FOD. Une solution d'attache SLS, reliée par un câble serti glissant, équipe par ailleurs chaque clé afin de préserver son confort d'usage.
Spécifications :
- Référence : MODM.467J4SLS.
- Composition : 4 clés mixtes à cliquet métriques, dimensions 21, 22, 24 et 27 mm.
- Compatibilité : système de rangement modulaire, servantes CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
- Angle de reprise : 5°.
- Tête fourche inclinée à 15° par rapport à l'axe du manche.
- Tête œil inclinée à 15° par rapport au plan du manche.
- Finition : chromée satinée.
- Référence mousse : PMMOD467J4SLS.
- Dimensions module : dimensions 189 x 415 mm.
Normes :
- ISO 1711-1 établit les spécifications techniques et les couples d'essai des clés de serrage et des douilles à main.
- ISO 21982 précise les dimensions, la classification et les critères techniques des clés à cliquet utilisées pour les éléments de fixation hexagonaux.
- ISO 691 fixe les tolérances d'ouverture de clés et d'embouts de serrage pour la boulonnerie de dimensions métriques.
Points forts
- Mécanisme réversible par levier permettant de changer le sens de serrage sans retourner l'outil.
- Couche de mousse contrastée révélant en un instant la clé manquante sur le plateau.
- Format 1/3 de tiroir s'insérant directement dans les servantes CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
- Solution d'attache SLS réduisant le risque de chute d'objet en zone de travail élevée.
- Câble serti glissant maintenant un usage confortable de chaque clé.
- Complémentaire du module MODM.467J12SLS qui contient 12 clés plus petites
- Couche de mousse contrastée révélant en un instant la clé manquante sur le plateau.
- Format 1/3 de tiroir s'insérant directement dans les servantes CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
- Solution d'attache SLS réduisant le risque de chute d'objet en zone de travail élevée.
- Câble serti glissant maintenant un usage confortable de chaque clé.
- Complémentaire du module MODM.467J12SLS qui contient 12 clés plus petites
Applications
Les techniciens intervenant sur plateformes, nacelles ou structures élevées trouvent dans ce module une réponse directe au risque de chute d'objet, chaque clé restant reliée à son point d'attache. Plusieurs secteurs imposent un contrôle strict de la présence des outils avant et après intervention : aéronautique, agroalimentaire, ferroviaire, énergie. Le repérage visuel de la mousse accompagne ces vérifications sans étape supplémentaire. Sur un poste de travail mobile, l'intégration aux servantes CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+ regroupe l'outillage de grande dimension dans un tiroir dédié.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 4 |
|---|---|
| Matière | mousse |
| Largeur | 418 mm |
| Profondeur | 188 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,88 € HT
/ pièce
419,86 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande