Meuleuse d’angle Bosch GWS 24-230 LVI (0601893H02), Sans fil: Oui | Poids: 5.5 kg
Meuleuse 230 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GWS 24-230 LVI (0601893H02)
Legoueix :58831
Fabricant :0601893H02
EAN :3165140538367

Résumé technique
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 6500 rpm |
| Poids | 5.5 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230 LVI EN COFFRET
Meuleuse angulaire GWS 24-230 LVI; Le modèle puissant et ultra-léger; Moteur ultra puissant de 2 400 W et poignée étrier pivotante; La plus légère de sa catégorie; Poignées principale et supplémentaire Vibration Control : jusqu’à 50 % de vibrations en moins pour un grand confort d’utilisation (EN 60745); Dispositif d’arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement l’outil en cas de blocage de la meule; La protection anti-redémarrage empêche tout redémarrage automatique de l’outil après une coupure de courant; Limitation du courant de démarrage et démarrage progressif de l’outil; Capot de protection à réglage rapide, indéformable : protège efficacement l’utilisateur en cas de rupture du disque ou de la meule; Poignée Softgrip pour une prise en main agréable de l’outil; Les bobinages blindés protègent le moteur contre les poussières de meulage et garantissent une grande longévité; Interrupteur PROtection; Ecrou de serrage (1 603 345 043); Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014); Clé à ergots (1 607 950 061); Poignée supplémentaire Vibration Control (1 602 025 051); Capot de protection; Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 027); Coffret de transport
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 6500 rpm |
| Poids | 5.5 kg |
| Sans fil | oui |
| Type | meuleuse angulaire |
| Modèle | gws 24-230 lvi |
| Puissance | 2400 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,44 € HT
/ pièce
510,53 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
