Pince de terre et pince de terre magnétique Weldline W000010583, Type: Pièce
MASSE MUSCLOR 300 A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Weldline :W000010583
Legoueix :4229
EAN :3278640407436

Documents
Détails articles : PINCE DE MASSE LAITON A RESSORT 300A
Bonne qualité de contact. Mâchoires et serrage puissants donnant une excellente adhérence et permettant une très bonne prise. Courant maximum :- MUSCLOR 300 : 300 A- MUSCLOR 600 : 500 A Diamètre maximum câble :- MUSCLOR 300 : 50 mm²- MUSCLOR 600 : 95.
Informations techniques
Attributs
| Type | pièce |
|---|---|
| Intensité maxi | 300 A |
| Matière | laiton |
| Modèle | musclor 300 |
| Diamètre câble | 50 mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 30,80 €
22,70 € HT
/ pièce
27,24 € TTC
- Disponible