Balai et brosse Malige Raval'Or 11102, Type : Manche à balai

Manche à balais avec douille à vis

Voir les informations techniques

Références

Malige Raval'Or :11102
Legoueix :84811MV
EAN :3760023690714
MANCHE BOIS BRUT 1,30M AVEC DOUILLE VIS FRANCAISE

Résumé technique

Typemanche à balai

Détails articles : MANCHE POUR BALAI DOUILLE VIS


Manche bois brut avec douille à vis.
Longueur 1,30 m.
Convient pour balai coco Réf. 8488V et balai brossse Réf. 84816SM

Informations techniques


Attributs
Typemanche à balai
4,89 HT
/ pièce
5,87 TTC
  • Disponible