Maillet Mob 0368800201, Diamètre: 80 mm | Matière: Bois exotique type Ayous | Poids: 2250 g
Maillet Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0368800201
Legoueix :850110
EAN :3303800368040


Résumé technique
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Matière | bois exotique type ayous |
| Poids | 2250 g |
Documents
Détails articles : MAILLET EN BOIS NATUREL DIAMETRE 80
Maillet en bois naturel - manche étudié pour votre confort - plus léger.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Matière | bois exotique type ayous |
| Poids | 2250 g |
| Largeur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,14 € HT
/ pièce
43,37 € TTC
- Disponible