Scie sabre Milwaukee M18 FSZ-502X, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.8 kg
M18 FSZ-502X
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :M18 FSZ-502X
Legoueix :MI5451255
Fabricant :4933478291
EAN :4058546344689

Documents
Détails articles : SCIE SABRE MILWAUKEE FUEL 18V M18 FSZ-502X
La scie sabre sans fil Milwaukee M18 FSZ-502X allie puissance, rapidité et longévité. Équipée d’un moteur sans charbon POWERSTATE™ et de la technologie FUEL™, elle offre une coupe jusqu’à 30 % plus rapide et une durabilité moteur cinq fois supérieure à la moyenne du marché.
Caractéristiques :
Cette scie sabre SAWZALL™ intègre les meilleures technologies Milwaukee pour une efficacité maximale sur le terrain. Le système FIXTEC™ renforcé permet un changement de lame instantané et sans outil, idéal pour gagner en réactivité sur chantier. La protection d’engrenages brevetée absorbe les forces d’impact générées par les blocages soudains de la lame (pincement, vrillage, etc.). L’éclairage LED intégré assure une visibilité parfaite de la ligne de coupe, même dans les zones sombres ou confinées. Le sabot est ajustable pour optimiser l’usage des lames selon le matériau ou le type de coupe. L’indicateur de charge intégré permet de contrôler l’autonomie en un coup d’œil. Enfin, le crochet de suspension en métal, conçu pour la résistance, facilite le rangement sécurisé entre deux utilisations. Fournie avec deux batteries M18 de 5 Ah et un chargeur rapide, elle est prête à être utilisée. Appartenant à la gamme M18 Fuel, les batteries sont toutes compatibles avec les autres électroportatifs Milwaukee Fuel.
Spécifications :
- Cadence de coupe : 0 à 3 000 courses par minute.
- Longueur de course : 32 mm.
- Profondeur de coupe bois tendre : 300 mm.
- Profondeur de coupe acier : 20 mm.
- Profondeur de coupe aluminium : 25 mm.
- Profondeur de coupe métaux non-ferreux : 25 mm.
- Profondeur de coupe tuyaux métalliques : 150 mm.
- Poids avec batterie : 3,8 kg (batterie M18 B5 fournie).
- Tension : 18 V.
- Température de fonctionnement recommandée : -18 à +50 °C.
- Vibration de coupe planches : 19,53 m/s².
- Vibration de coupe tasseaux : 25,1 m/s².
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 85,4 dB(A).
- Inclus : 2 batteries M18 B5 (5,0 Ah), un chargeur rapide M12-18 FC et un coffret rigide HD Box.
Normes :
- EN 62841-1:2015.
- EN 62841-2-11:2016+A1:2020.
- EN 55014-1:2017+A11:2020.
- EN 55014-2:2015.
- EN IEC 63000:2018
- Conforme aux directives CE 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/CE.
Informations sur la marque :
Milwaukee est une entreprise américaine fondée en 1924, reconnue mondialement pour la conception et la fabrication d’outils électroportatifs professionnels haut de gamme. Avec une présence forte dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie et de la maintenance, Milwaukee innove constamment en intégrant des technologies avancées comme les moteurs sans charbon POWERSTATE™, les batteries REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™. La marque se distingue par sa qualité de fabrication, sa fiabilité sur chantier et son engagement envers la performance et la sécurité des utilisateurs.
Caractéristiques :
Cette scie sabre SAWZALL™ intègre les meilleures technologies Milwaukee pour une efficacité maximale sur le terrain. Le système FIXTEC™ renforcé permet un changement de lame instantané et sans outil, idéal pour gagner en réactivité sur chantier. La protection d’engrenages brevetée absorbe les forces d’impact générées par les blocages soudains de la lame (pincement, vrillage, etc.). L’éclairage LED intégré assure une visibilité parfaite de la ligne de coupe, même dans les zones sombres ou confinées. Le sabot est ajustable pour optimiser l’usage des lames selon le matériau ou le type de coupe. L’indicateur de charge intégré permet de contrôler l’autonomie en un coup d’œil. Enfin, le crochet de suspension en métal, conçu pour la résistance, facilite le rangement sécurisé entre deux utilisations. Fournie avec deux batteries M18 de 5 Ah et un chargeur rapide, elle est prête à être utilisée. Appartenant à la gamme M18 Fuel, les batteries sont toutes compatibles avec les autres électroportatifs Milwaukee Fuel.
Spécifications :
- Cadence de coupe : 0 à 3 000 courses par minute.
- Longueur de course : 32 mm.
- Profondeur de coupe bois tendre : 300 mm.
- Profondeur de coupe acier : 20 mm.
- Profondeur de coupe aluminium : 25 mm.
- Profondeur de coupe métaux non-ferreux : 25 mm.
- Profondeur de coupe tuyaux métalliques : 150 mm.
- Poids avec batterie : 3,8 kg (batterie M18 B5 fournie).
- Tension : 18 V.
- Température de fonctionnement recommandée : -18 à +50 °C.
- Vibration de coupe planches : 19,53 m/s².
- Vibration de coupe tasseaux : 25,1 m/s².
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 85,4 dB(A).
- Inclus : 2 batteries M18 B5 (5,0 Ah), un chargeur rapide M12-18 FC et un coffret rigide HD Box.
Normes :
- EN 62841-1:2015.
- EN 62841-2-11:2016+A1:2020.
- EN 55014-1:2017+A11:2020.
- EN 55014-2:2015.
- EN IEC 63000:2018
- Conforme aux directives CE 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/CE.
Informations sur la marque :
Milwaukee est une entreprise américaine fondée en 1924, reconnue mondialement pour la conception et la fabrication d’outils électroportatifs professionnels haut de gamme. Avec une présence forte dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie et de la maintenance, Milwaukee innove constamment en intégrant des technologies avancées comme les moteurs sans charbon POWERSTATE™, les batteries REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™. La marque se distingue par sa qualité de fabrication, sa fiabilité sur chantier et son engagement envers la performance et la sécurité des utilisateurs.
Points forts
- Durée de vie du moteur jusqu'à 5 fois plus longue.
- Coupe jusqu'à 30 % plus rapide que les modèles concurrents.
- Changement de lame rapide sans outil grâce au levier FIXTEC™ renforcé.
- Grande durabilité grâce au support de batterie métallique renforcé.
- LED intégrée pour une visibilité optimale pendant la coupe.
- Sabot réglable pour adapter la coupe au type de lame utilisé.
- Indicateur de charge pour une meilleure gestion de l'autonomie.
- Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.
- Crochet métallique pour un rangement sécurisé sur le chantier.
- Coupe jusqu'à 30 % plus rapide que les modèles concurrents.
- Changement de lame rapide sans outil grâce au levier FIXTEC™ renforcé.
- Grande durabilité grâce au support de batterie métallique renforcé.
- LED intégrée pour une visibilité optimale pendant la coupe.
- Sabot réglable pour adapter la coupe au type de lame utilisé.
- Indicateur de charge pour une meilleure gestion de l'autonomie.
- Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.
- Crochet métallique pour un rangement sécurisé sur le chantier.
Applications
La scie sabre M18 FSZ-502X est idéale pour les professionnels du bâtiment, de la plomberie, de l'électricité et de la démolition. Elle permet des coupes rapides et nettes dans une grande variété de matériaux tels que le bois tendre, l’acier, les métaux non-ferreux, l’aluminium et les tuyaux métalliques. Parfaite pour les travaux de découpe dans des zones difficilement accessibles ou lors de démontages rapides, elle offre un rendement optimal même en conditions extrêmes. La SAWZALL™ convient aussi bien aux interventions ponctuelles qu’aux opérations intensives sur chantier.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité de coupe | 300 mm |
| Poids | 3.8 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | fsz-502x |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Longueur de course | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 834,30 €
639,00 € HT
/ pièce
766,80 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande