Produits d'étanchéité GEB 956831, Type: Silicone
Limpimail
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GEB :956831
Legoueix :84865
EAN :3283989568311

Documents
Détails articles : LIMPIMAIL BLANC TBE 20 ML
Produit de réparation des éclats d'émail sur les appareils sanitaires et ménagers. Le LIMPIMAIL permet de réparer les éclats et rayures sur les lavabos, baignoires, éviers, réfrigérateurs… Coloris : blanc.
Tenue à la température : +100°C.
Tenue à la température : +100°C.
Points forts
Ne convient pas pour réparer les éclats en contact permanent avec l'eau.
Informations techniques
Attributs
| Type | silicone |
|---|---|
| Température maxi | 10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,31 € HT
/ pièce
14,77 € TTC
- Disponible
