Pince à décaper Knipex 16 45 220

Lames

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :16 45 220
Legoueix :KN1645220
Fabricant :16 45 220
EAN :4003773093060
brand logo

Documents

Détails articles : OUTIL A DEGAINER KNIPEX CABLES DURES RESIST. D30 60MM


● Dénudage rapide de câbles de Ø 30 à 60 mm en PVC, caoutchouc ou PUR par coupe circulaire et longitudinale
● Changez de diamètre. L'outil reste ! Manipulation facile avec
changement rapide entre les diamètres de câble de 30 à 60 mm grâce au réglage rapide et au réglage fin via le pommeau rotatif
● Lame de précision avec profondeur de coupe réglable jusqu'à 6,5 mm pour des résultats de coupe précis, même avec des isolations résistantes telles que celles des câbles à gaine en caoutchouc (H07RN-F)

Informations techniques


Attributs
292,24 HT
/ pièce
350,69 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande