Appareils de mesure et de contrôle - Autre Testo 0564 5582

kit Smart Vide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Testo :0564 5582
Legoueix :365581B
Fabricant :0564 5582
EAN :4029547028236
brand logo

Résumé technique

Typekit smart vide

Documents

Détails articles : MANIFOLD DIGITAL CONNECTE TESTO 558S SET


Commande intuitive

Grâce à la commande via l’écran tactile et au grand écran couleur, la configuration, le contrôle et la documentation sont grandement facilités. L’utilisation du manifold se fait ainsi de manière intuitive et rapide. Pour le travail avec des gants, le manifold peut également être utilisé via les touches au lieu de l’écran tactile.

Prêt pour tous les fluides frigorigènes

Le manifold est aussi compatible avec les fluides frigorigènes inflammables des classes A3 et A2L pour garantir une sécurité maximale. Avec un vaste choix de 96+ fluides frigorigènes, tous les fluides frigorigènes courants sont installés dans le manifold. Les fluides frigorigènes fréquemment utilisés peuvent être marqués comme favoris pour les trouver rapidement à tout moment.

Des résultats de mesure précis dans une représentation claire

Grâce à la grande précision de 0,25 full scale et aux nouveaux graphiques de mesure clairs, l’évaluation de l’installation se fait de manière simple et fiable.

Data Logging (enregistrement de données)

Les valeurs de mesure peuvent être enregistrées pendant 30 minutes au maximum et indiquées sous forme de courbe de tendance. Cela permet de visualiser rapidement les anomalies. En option, la capacité d’enregistrement du manifold peut être étendue à 72 heures.

Gestion aisée des données

Les valeurs de mesure peuvent être exportées directement sous forme de protocole de mesure via l’App testo Smart de sorte que la documentation peut être terminée en quelques clics directement sur site.

Fait pour toutes les applications grâce à la connectivité totale

Qu’il s’agisse de la surchauffe ou du sous-refroidissement, du test d’étanchéité, du delta T, du tirage au vide ou de la charge : grâce à une multitude de programmes de mesure et à la connectivité avec toute la gamme d’appareils pour la réfrigération, toutes les applications peuvent être commandées et documentées via le manifold.

Sûr et robuste

L’indice de protection IP 54 garantit une haute robustesse et résistance.

Toujours à jour

Grâce aux mises à jour gratuites (OTA), le manifold peut être mis à jour régulièrement. Ainsi, de nouveaux fluides frigorigènes peuvent par exemple être ajoutés et la connectivité avec de nouveaux produits peut être installée.

Contenu de la livraison

  • Manifold électronique 4 voies testo 558s
  • 2 thermomètres à pince sans fil testo 115i
  • 1 sonde de vide sans fil testo 552i
  • Mallette de transport
  • Câble USB-C
  • App testo Smart (téléchargement gratuit)
  • Protocole d’étalonnage
  • Mode d’emploi

Points forts

  • L’expérience intuitive d’une appli avec votre manifold doté d’un écran tactile avec une visualisation claire des valeurs de mesure

  • Tout dans un seul appareil : toutes les applications de mesure dans un manifold et la connexion sans fil à toute la gamme d’appareils pour la réfrigération

  • Compatibilité avec A3 et A2L pour une sécurité maximale

  • Courbes de tendance des valeurs de mesure sur 30 minutes

  • Flexibilité totale grâce à la possibilité de commande inédite via l’écran tactile, la commande par touches éprouvée et l’App testo Smart

  • Toujours prêt à l’emploi avec le système de charge hybride, comprenant des piles et un accumulateur (USB-C) et robuste grâce à l’indice de protection IP 54

Informations techniques


Attributs
Typekit smart vide
Promotion
Au lieu de 952,75
750,00 HT
/ pièce
900,00 TTC
  • Disponible