Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Virax 252955
Inserts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :252955
Legoueix :11252955
EAN :3521742529552

Documents
Détails articles : INSERT TYPE PROFIL M 28 STANDARD
Léger. Peu encombrant. Très bon rapport qualité / prix. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage. Inserts en version déportée pour certains profils, permettant de sertir le plus près possible d'un obstacle (le long d'un mur par exemple).
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 65x40x20 mm |
|---|---|
| Poids | 270 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 65x40x20 mm |
| Poids du paquet | 270 g |
| Type | standard |
| Diamètre | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,45 € HT
/ pièce
109,74 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
