Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Virax 252907
Inserts Type Th 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :252907
Legoueix :252907
EAN :3521742529071
Documents
Détails articles : INSERT TYPE PROFIL TH 20
léger. peu encombrant. très bon rapport qualité / prix. acier très haute résistance (33 hrc). très grande précision de sertissage.garantie 5 ans (sauf profil).
Points forts
Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 65x40x20 mm |
|---|---|
| Poids | 240 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 65x40x20 mm |
| Poids du paquet | 240 g |
| Diamètre | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,22 € HT
/ pièce
107,06 € TTC
- Disponible

