Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Virax 253255
Inserts Rf-P 32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :253255
Legoueix :11253255
EAN :3521742532552
Documents
Détails articles : INSERT TYPE PROFIL RF-P DIAM 32
inserts rf 32
Points forts
Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 60x45x25 mm |
|---|---|
| Poids | 190 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 60x45x25 mm |
| Poids du paquet | 190 g |
| Diamètre | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,19 € HT
/ pièce
107,03 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande

