Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Virax 253254
Inserts Rf-P 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :253254
Legoueix :11253254
EAN :3521742532545
Documents
Détails articles : INSERT TYPE PROFIL RF-P DIAM 25
inserts rf 25
Points forts
Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 85x85x20 mm |
|---|---|
| Poids | 150 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 85x85x20 mm |
| Poids du paquet | 150 g |
| Diamètre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,19 € HT
/ pièce
107,03 € TTC
- Disponible

