Sacoche Catu MP-01, Couleur: Noir | Longueur: 700 mm
Housse pour tapis isolant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Catu :MP-01
Legoueix :3325015

Documents
Détails articles : SACOCHE DE PROTECTION POUR TAPIS ISOLANTS 0,70M
Spécialement étudiée pour le transport et la protection des tapis et nappe isolants.
Pochette transparente pour identification et fermeture par zip.
Bandoulière réglable et renfort épaule en plastique. 2 petites poignées.
Utilisable avec les tapis isolants de largeur 60 cm.
Pochette transparente pour identification et fermeture par zip.
Bandoulière réglable et renfort épaule en plastique. 2 petites poignées.
Utilisable avec les tapis isolants de largeur 60 cm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Hauteur | 130 mm |
| Longueur | 700 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,87 € HT
/ pièce
178,64 € TTC
- Disponible