Brosse circulaire sur tige Progalva Energies 1614

Herisson Pvc Diam 250 (12X175)

Voir les informations techniques

Références

Progalva Energies :1614
Legoueix :PR1614
Fabricant :1614
brand logo

Détails articles : HERISSON PVC DIAM 250 (12X175)


Hérisson en polyamide. Equipé d'un raccord en 12x175 et d'une boule bakelite pour facilité le guidage dans les conduits. Dimensions : diamètre 250 mm. Fil en diamètre 1,5 mm. Usage : Ramonage par le bas. Se monte sur des cannes de ramonage et dérouleurs de cannes (flexonet).

Informations techniques


Attributs
Promotion
Au lieu de 50,57
24,98 HT
/ pièce
29,98 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande