Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch GSB 36 VE-2-LI

Descriptif

Perceuses-visseuses à percussion sans fil GSB 36 VE-2-LI; Performante dans les applications exigeantes – avec fonction percussion; Puissance extrême : couple de 100 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois et dans le métal ainsi que pour les applications de perçage avec percussion dans la maçonnerie, jusqu’à 20 mm; Plus de 50 % d’autonomie en plus (par rapport à une batterie 36 V de 2,6 Ah) grâce aux nouvelles batteries Bosch de 4,0 Ah avec technologie CoolPack; Maîtrise parfaite de l’outil grâce au système ERC (contrôle électronique de rotation) – détecte un blocage soudain de l’accessoire et arrête aussitôt l’outil; Poignée supplémentaire de conception nouvelle avec profil ondulé et mécanisme de verrouillage simple pour un montage et démontage rapides et un blocage parfait de l’accessoire; Système EMP (protection électronique du moteur) avec sonde de température supplémentaire : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée; Les batteries CoolPack innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu’à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans CoolPack); Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale; Eclairage par LED intégré avec fonction de post-éclairage pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres; Poignée supplémentaire (réf. des pièces de rechange 2 609 199 583); L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS); Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100); 1/1 calage L-BOXX pour outil (2 608 438 111); 1/2 calage L-BOXX pour chargeur (2 608 438 112); 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03C)

Caractéristiques techniques

  • Tension 36 V
  • Couple maximal 100 / 60 N.m
  • Capacité de perçage acier 16 mm
  • Poids 2,7 kg
  • Capacité de la batterie 2 Ah
  • Temps de charge 45 min
  • Vitesse à vide 0 - 420 / 0 - 1800 rpm
  • Diamètre 12 mm
  • Capacité de perçage métal 16 mm
  • Capacité mandrin 13 mm
  • Diamètre maxi de vis 12 mm
  • Capacité de perçage béton 12 mm
  • Diamètre de vis 12 mm
  • Vissage en douceur/en force 60 / 100 Nm 
  • Conditionnement En coffret L - BOXX : 1 / 2 calage L - BOXXpour chargeur 2608438112, 2 batteries 2 Ah Li - Ion 1600Z0003B, calage L - BOXX 1 / 1 pour outil 2608438111, chargeur rapide AL 6340 CV 2607225100, L - BOXX 238 2608438693, poignée supplémentaire 2609199583 
  • Ampérage 4 A
Classification Classe
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 27112703
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 27112703
ECCMA-13.5 27112703
ECLASS-511 21059090
ECLASS-602 21059090