Grignoteuse électrique Bosch GNA 75-16, Puissance: 750 W | Poids: 1.8 kg
Grignoteuse GNA 75-16
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GNA 75-16
Legoueix :58142
Fabricant :0601529400
EAN :3165140843072



Documents
Détails articles : GRIGNOTEUSE GNA 75-16
Grignoteuse GNA 75-16; Puissance et maniabilité pour les découpes de toutes sortes; Forme étroite : maniabilité optimale; Puissant moteur de 750 watts pour une progression de travail rapide; Permet de suivre aisément un tracé ou un gabarit; Changement des éléments de coupe sans outil; Matrice pivotante sans outil pour le traitement de la tôle ondulée et de la tôle trapézoïdale; Éjection des copeaux vers le bas pour une surface propre; Matrice (2 608 639 028); Poinçon (2 608 639 027)
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 750 W |
|---|---|
| Poids | 1.8 kg |
| Longueur | 290 mm |
| Modèle | gna |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 708,70 €
486,00 € HT
/ pièce
583,20 € TTC
- Disponible
