Lime spatule grattoir Facom CR.D4PB, Longueur: 38 mm | Forme: Plat

Grattoir polyvalent

Voir les informations techniques

Références

Facom :CR.D4PB
Legoueix :CR.D4PB
EAN :3148519063127
GRATTOIR EN PLASTIQUE JEU 4 CR.D4PB (PROMO 1/10)

Résumé technique

Formeplat
Longueur38 mm
Mancheavec

Détails articles : PROMO FACOM PB JEU DE 4 GRATTOIRS PLASTIQUE


Le CR.D4 de Facom est un assortiment de 4 grattoirs en plastique adaptés aux travaux de dépose sur surfaces vernies, plastiques et céramiques. Quatre largeurs différentes permettent d'intervenir avec précision selon la configuration de la pièce à traiter.

Caractéristiques :
Les grattoirs CR.D4P se déclinent en quatre largeurs : 19, 22, 25 et 38 mm, pour s'adapter à la surface de travail et à l'espace disponible. Reprenant la forme d'un ciseau à bois, ils sont fabriqués en plastique pour préserver les matériaux fragiles lors de la dépose d'éléments adhésifs, clipsés ou jointés. Utilisables avec un marteau pour forcer le passage, ils conviennent également aux manœuvres à la main sur les zones accessibles. La lame s'émousse progressivement à l'usage, mais se réaffûte facilement avec une lime standard.

Spécifications :
- Référence : CR.D4P
- Nombre de pièces : 4 grattoirs
- Largeurs disponibles : 19 mm – 22 mm – 25 mm – 38 mm.
- Références incluses : CR.D4-1, CR.D4-2, CR.D4-3 et CR.D4-4.
- Matériau : plastique.
- Poids total : 525 g.
- Conditionnement : blister.

Points forts

Ne rayent pas : la matière plastique élimine tout risque de griffure sur les surfaces vernies, plastiques, céramiques ou garnies.
S'adaptent à chaque configuration : quatre largeurs incluses dans un seul jeu pour couvrir des zones de travail variées sans achat supplémentaire.
Se réaffûtent à la lime : la lame se rattrape facilement en cas d'émoussement, prolongeant la durée de service de chaque grattoir.

Applications

Très pratique quand il s'agit de démonter proprement, les grattoirs CR.D4 interviennent principalement dans les ateliers de carrosserie et de préparation automobile, où la dépose de poids adhésifs sur jantes en alliage, d'enjoliveurs, d'habillages intérieurs ou de baguettes de finition doit se faire sans altérer les surfaces.
Ils servent également à retirer des cordons de silicone, des produits d'imperméabilisation élastiques ou des caches en plastique sur des supports fragiles et à vocation esthétique.

Informations techniques


Attributs
Formeplat
Longueur38 mm
Mancheavec
Promotion
Au lieu de 37,73
32,65 HT
/ pièce
39,18 TTC
brand logo
  • Disponible - Date de livraison sur demande