Graisse pour machine GEB 515521, Température maxi: 200 °C | Température mini: -40 °C | Contenance: 125 g
Graisse silicone GEB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GEB :515521
Legoueix :84076
EAN :3283985155218

Documents
Détails articles : GRAISSE SILICONE TBE 125 ML
Convient aux applications marines. À la lubrifiant pour vannes et robinets, Isolant électrique (empêche la corrosion électrolytique entre métaux différents).
Tenue en température : de -40°C à +200°C.
Tenue en température : de -40°C à +200°C.
Graisse contact eau potable pour lubrifier la robinetterie sanitaire.
Points forts
Graisse à base d’huile 100% silicone pour robinetteries sanitaires, vannes à boisseau, compteurs, …soumis à des conditions sévères (produits chimiques - sauf acides et bases concentrées -, solvants, haute température). Insoluble dans l'eau. Protège du tartre les parties lubrifiées.
Applications
Lubrification de la robinetterie sanitaire. - Graissage des robinets et vannes travaillant à des températures extrêmes ou en présence de vapeur d’eau ou d’agents chimiques corrosifs. - Convient également aux applications marines (winch, glissières).
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | tube |
|---|---|
| Contenance | 125 g |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,72 € HT
/ pièce
52,46 € TTC
- Disponible
