Tige d'ancrage Fischer 564582

Goujon d'ancrage FAZ II Plus

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fischer :564582
Legoueix :FI564582
Fabricant :564582
FAZ II PLUS 10X135 50/70 -20/BTE

Documents

Détails articles : GOUJON D'ANCRAGE FAZ II 10X135/50 BOITE DE 20


Le goujon d'ancrage FAZ II Plus est la fixation mécanique pour les exigences les plus élevées qui répond à un large champ d'application. Ce goujon en acier permet de fixer des charges lourdes dans le béton fissuré. Le FAZ II Plus est plus facile et rapide à installer sans nettoyage des trous de forage pour les goujons de M8 à M24. La bague d'expansion transfère les charges de façon sûre dans le béton. La version en acier électrozingué convient pour des applications en intérieur. Il est idéal pour l’ancrage de garde-corps, de chemins de câbles et consoles.

Points forts

Installation facile et rapide sans nettoyage du trou de forage (M8-M16).
Avec la nouvelle évaluation (ETE), les résistances en traction ont augmenté de façon déterminante. Moins de chevilles sont ainsi nécessaires.
Le nouvel ETE confirme l‘utilisation du FAZ II Plus pour les charges dynamiques pour les diamètres M16-M24.
Un agrément indépendant certifie une durée de vie des ancrages de 120 ans : parfaitement adapté aux projets de construction de grande envergure (M10-M16) et de longue durée.
Le FAZ II Plus permet d‘absorber les charges sismiques élevées de catégories C1 et C2 pour les diamètres M10 à M24.
Le premier goujon d‘ancrage M6 avec ETE Option 1 pour des fixations sûres et agréées.

Applications

Applications

Constructions métalliques
Garde-corps
Consoles
Ascenseurs
Plate-formes de levage
Convoyeurs
Pompes
Chemins de câbles
Façades
Constructions bois
Matériaux

Approuvé pour :
Béton C20/25 à C50/60, fissuré et non fissuré
Convient également pour :
Béton C12/15
Béton C80/95
Béton fibré
Brique silico-calcaire pleine

Informations techniques


Attributs
70,73 HT
/ pièce
84,88 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande