Meuleuse d’angle Bosch GGS 28 C (0601220000), Sans fil: Oui | Poids: 1.4 kg

GGS 28 C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GGS 28 C (0601220000)
Legoueix :5867
Fabricant :0601220000
EAN :3165140584807
MEULEUSE DROITE GGS 28 C 600W

Résumé technique

Diamètre de disque50 mm
Vitesse de rotation30000 rpm
Poids1.4 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE DROITE GGS 28 C


Maintenance réduite grâce à des charbons nettement améliorés

Nouveau système de serrage pour une fixation sans jeu des meules sur tige, pour un travail précis
Charbons rupteurs pour une protection efficace du moteur
Roulement à double étanchéité, peu sensible à la poussière, assurant une durée de vie élevée
Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm, réf. des pièces de rechange 3 607 030 474); 2 clés à fourche sur plats 19 (réf. des pièces de rechange 3 607 950 024)

Points forts

Modèle maniable pour travaux de ponçage universels
Conception compacte ergonomique pour des travaux de ponçage variés
Puissant moteur de 650 W à démarrage progressif pour une progression de travail rapide
Dispositif d’arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement l’outil en cas de blocage de la meule

Informations techniques


Attributs
Diamètre de disque50 mm
Vitesse de rotation30000 rpm
Poids1.4 kg
Sans filoui
Modèleggs 28 c
Puissance600 W
Promotion
Au lieu de 328,85
225,00 HT
/ pièce
270,00 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande