Aspirateur Bosch GAS 12V (06019E3000)

GAS 10,8 V-LI

Voir les informations techniques

Références

Bosch :GAS 12V (06019E3000)
Legoueix :589E3000
Fabricant :06019E3000
EAN :3165140773188
ASPIRATEUR GAS 10,8 V-LI SOLO CARTON

Résumé technique

Alimentation10 V

Détails articles : ASPIRATEUR SANS FIL GAS 12V SOLO


Aspirateur sans-fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d’une prise de courant
Puissant et compact – peut être rangé dans le coffret L-BOXX !
Encastrable avec les L-BOXX, également avec les aspirateurs eau et poussière GAS 35 et GAS 55

Informations techniques


Attributs
Alimentation10 V
144,20 HT
/ pièce
173,04 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande