Gant électricien Penta ESP GLE36-0/09, Taille : 09
Gant isolant électrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Penta ESP :GLE36-0/09
Legoueix :838010

Documents
Détails articles : GANTS ISOLANTS ELECTRIQUE 1000V Classe 0 (Ep. 1,0mm)T9
Gant isolant électrique en latex, spécialement traité pour obtenir de hautes caractéristiques diélectriques. Ces gants sont exécutés au trempé, avec doigt et pouce légèrement infléchis en position naturelle. INFO : Ils sont fragiles, protégez vos gants grâce au sac de protection TS10 (ou coffret 3325035) et aux surgants cuir siliconés TG4510.
Norme internationale : CEI 60903.
Norme internationale : CEI 60903.
Points forts
Testés individuellement, ces gants sont commercialisés sous sachet plastique scellé.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Classe | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,34 € HT
/ pièce
96,41 € TTC
- Disponible