Scie trépan - Accessoire Bosch 2608580528
Forets Sds-Max
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608580528
Legoueix :67315NEW
EAN :3165140560047

Documents
Détails articles : PORTE OUTIL SDS MAX VISSEE COURONNE 460
Accessoires pour couronnes-trépans SDS-max
Informations techniques
Attributs
| Poids | 1140 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 555x42x23 mm |
| Poids du paquet | 1135 g |
| Type | adaptateur sds-max |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 213,96 €
98,00 € HT
/ pièce
117,60 € TTC
- Disponible
