Adaptateur pour outillage électroportatif Bosch 1618598159
Forets Sds-Max (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1618598159
Legoueix :6829159
EAN :3165140033435

Documents
Détails articles : ADAPTATEUR SDS MAX 1618598159
Le PRO Hammer Adapter de Bosch est un accessoire conçu pour assurer la compatibilité entre différentes interfaces de marteaux perforateurs. Grâce à sa conception en métal trempé et à sa robustesse éprouvée, cet adaptateur permet d’utiliser des forets SDS plus sur des machines SDS max ou à queue cannelée. Cet outil pratique simplifie les transitions entre systèmes d’emmanchement tout en garantissant une fiabilité et une sécurité maximale sur chantier.
Caractéristiques :
L’adaptateur PRO Hammer Adapter permet d’utiliser différents types de forets avec des marteaux perforateurs de formats variés. Il a été conçu pour faciliter les changements d’interface entre queues SDS max et SDS plus, ainsi qu’avec des mandrins de perceuse ou broches coniques. Fabriqué en métal trempé, il résiste efficacement aux contraintes mécaniques des applications intensives. Il garantit un ajustement précis, une connexion sécurisée et une grande durabilité.
Spécifications :
• Type : adaptateur pour marteaux perforateurs
• Extrémité d’emmanchement : SDS max
• Pour queue de foret : SDS plus
• Matériau : métal trempé
• Usage : changement d’interface marteaux perforateurs SDS max vers SDS plus
• Compatibilité : machines à emmanchement SDS max, SDS plus et à queues cannelées
Informations sur la marque :
Bosch est un fournisseur mondial de technologies et de services, dont la mission est de créer des produits qui suscitent l’enthousiasme, améliorent la qualité de vie et préservent les ressources naturelles. Présent dans plus de 60 pays dans le monde, Bosch agit dans quatre secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation et les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Fort de son expertise dans les capteurs, les logiciels, la connectivité et l’intelligence artificielle, Bosch conçoit des solutions innovantes et durables à partir d’une seule source. Sa division Bosch Professional propose des outils électroportatifs fiables et performants, pensés pour les professionnels de l’industrie et du bâtiment. Fidèle à sa promesse de "Technologie inventée pour la vie", Bosch met la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de chacune de ses innovations.
Caractéristiques :
L’adaptateur PRO Hammer Adapter permet d’utiliser différents types de forets avec des marteaux perforateurs de formats variés. Il a été conçu pour faciliter les changements d’interface entre queues SDS max et SDS plus, ainsi qu’avec des mandrins de perceuse ou broches coniques. Fabriqué en métal trempé, il résiste efficacement aux contraintes mécaniques des applications intensives. Il garantit un ajustement précis, une connexion sécurisée et une grande durabilité.
Spécifications :
• Type : adaptateur pour marteaux perforateurs
• Extrémité d’emmanchement : SDS max
• Pour queue de foret : SDS plus
• Matériau : métal trempé
• Usage : changement d’interface marteaux perforateurs SDS max vers SDS plus
• Compatibilité : machines à emmanchement SDS max, SDS plus et à queues cannelées
Informations sur la marque :
Bosch est un fournisseur mondial de technologies et de services, dont la mission est de créer des produits qui suscitent l’enthousiasme, améliorent la qualité de vie et préservent les ressources naturelles. Présent dans plus de 60 pays dans le monde, Bosch agit dans quatre secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation et les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Fort de son expertise dans les capteurs, les logiciels, la connectivité et l’intelligence artificielle, Bosch conçoit des solutions innovantes et durables à partir d’une seule source. Sa division Bosch Professional propose des outils électroportatifs fiables et performants, pensés pour les professionnels de l’industrie et du bâtiment. Fidèle à sa promesse de "Technologie inventée pour la vie", Bosch met la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de chacune de ses innovations.
Points forts
• Permet l’utilisation de forets SDS plus sur des machines SDS max
• Transition rapide entre différents systèmes d’emmanchement
• Métal trempé pour une durabilité optimale
• Haute résistance à l’usure et aux chocs
• Solution universelle pour une plus grande polyvalence sur chantier
• Transition rapide entre différents systèmes d’emmanchement
• Métal trempé pour une durabilité optimale
• Haute résistance à l’usure et aux chocs
• Solution universelle pour une plus grande polyvalence sur chantier
Applications
Ce produit est destiné aux professionnels du bâtiment, de la rénovation et de l’industrie qui utilisent plusieurs types de forets et de marteaux perforateurs. Il est particulièrement utile pour :
• Les électriciens utilisant des forets SDS plus sur des machines SDS max
• Les maçons ou plaquistes travaillant avec différents types d’emmanchements
• Les artisans réalisant des perçages dans le béton, la brique ou la pierre
• Les opérateurs souhaitant optimiser leur parc de forets sans changer d’outil
• Les électriciens utilisant des forets SDS plus sur des machines SDS max
• Les maçons ou plaquistes travaillant avec différents types d’emmanchements
• Les artisans réalisant des perçages dans le béton, la brique ou la pierre
• Les opérateurs souhaitant optimiser leur parc de forets sans changer d’outil
Informations techniques
Attributs
| Poids | 530 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 320x43x42 mm |
| Poids du paquet | 540 g |
| Type | convient aux forets sds-max |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,94 € HT
/ pièce
244,73 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande